Tapa de protección para cabeza hexagonal GPN 1000

Ref.: 0598101076
Ver todas las versiones

AIR CAP-GPN10001076-SCHW.

Descripción

AIR CAP-GPN10001076-SCHW.
Tapa de protección para cabeza hexagonal GPN 1000

Información adicional

Para proteger tuercas y pernos. Óptima protección contra la corrosión. El contorno exterior cilíndrico evita la colocación de una llave de boca.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

29 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M18
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

27 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 1000
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.940 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 1000
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top