CAP-B-PA-BLCK-ALUANGL-80

Ref.: 4952500020
Ver todas las versiones

CAP-B-PA-BLCK-ALUANGL-80

Descripción

CAP-B-PA-BLCK-ALUANGL-80

Material

PA GF
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la ranura

10 mm
Más Información

Diseño

Para conexión de aluminio con ángulo de 80
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

73.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

42 g
Más Información

Grosor

6.5 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42 g
Más Información

Adecuado para anchura de ranura mín./máx.

8-10 mm
Más Información
Scroll to top