Material |
PUR |
Anchura de inserción |
4 mm |
Longitud |
300 mm |
Adecuado para la anchura máxima de la correa de sujeción |
50 mm |
Anchura |
95 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Peso del producto (por artículo) |
157.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07139216 |
Ficha Técnica |
32408900.pdf |