Candado

Ref.: 0688904656
Ver todas las versiones

CANDADO-TYP 99-BRS-50/65MM

Descripción

CANDADO-TYP 99-BRS-50/65MM
Candado
Tipo 99 con perno en U alto
No es posible cambiar accidentalmente el código numérico
  • La combinación de números solo se puede cambiar después de haberlo abierto con la llave independiente
  • Gracias al perno en U alto, el candado es más versátil en cuanto a los lugares en los que se puede colocar
  • Ideal para condiciones meteorológicas adversas
  • Bloqueo doble
  • Gran número de sistemas de cierre distintos

Para abrir el candado, establezca el código numérico y presione el perno en U. El perno en U no salta del candado de forma independiente. Para cerrar el candado, ajuste el código numérico y presione el perno en U.

Grosor de la carcasa

24.5 mm
Más Información

Nivel de brillo del bloqueo

Mate
Más Información

Holgura de la altura de grillete

57 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

25.5 mm
Más Información

Altura de la carcasa

41 mm
Más Información

Material de la carcasa

Latón
Más Información

Diámetro del soporte

8 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

51.9 mm
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandeEquipajePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcciónTaquilla
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Número de teclas

1 Uds
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.000 g
Más Información

Número de rodillos de número

4 Uds
Más Información
Scroll to top