Candado

Ref.: 0688904740
Ver todas las versiones

CANDADO-TYP 97-ZD-40MM

Descripción

CANDADO-TYP 97-ZD-40MM
Candado
Tipo 97
Apertura rápida sin llave
  • Alto nivel de protección contra la corrosión
  • Bloqueo doble
  • Aro de alta resistencia a la rotura
  • El aro y los componentes del mecanismo de cierre están endurecidos

VE 1 = 1 candado, instrucciones de uso


Para cerrar el candado, seleccione el código numérico y empuje el aro.

Grosor de la carcasa

15 mm
Más Información

Cerradura con nivel de seguridad

4
Más Información

Color del inserto

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del soporte

6 mm
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Superficie del inserto

Barnizado
Más Información

Número de rodillos de número

4 Uds
Más Información

Nivel de brillo del bloqueo

Mate
Más Información

Holgura de la altura de grillete

32 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

23.4 mm
Más Información

Altura de la carcasa

54 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

40 mm
Más Información

Adecuado para

Caja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosPerno de bloqueoTaquilla
Más Información

Superficie de la hebilla

Barnizado
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.200 g
Más Información
Scroll to top