Candado táctil 57

Ref.: 0688905050
Ver todas las versiones

CANDADO-PADLOK-TOUCH-57-ZD-50MM

Descripción

CANDADO-PADLOK-TOUCH-57-ZD-50MM
Candado táctil 57
Candado de huella dactilar para uso en interiores y exteriores
  • Almacenamiento de hasta 20 huellas dactilares
  • Almacenamiento encriptado
  • Apertura y bloqueo automáticos
  • Bloqueo de doble bola, la mejor sujeción posible del soporte
  • Concepto de energía eficiente: Bajo consumo y potente batería
  • Cuerpo del candado y soporte recubiertos
  • Soporte endurecido
  • Mecanismo interno que absorbe los golpes

Las pilas CR2 están disponibles en el mercado y tienen una vida útil de aprox. 1-2 años, lo que corresponde a aprox. 10.000 aberturas. Si la pila pierde su energía, el candado transmite un código SOS en Morse al manejarlo (3 flashes cortos, 3 largos, 3 cortos). Este mensaje se muestra durante los últimos 5-10 cierres, después de los cuales el candado no volverá a bloquearse hasta que se haya insertado una pila nueva. El candado tiene una memoria interna, por lo que no es necesario volver a guardar las huellas dactilares almacenadas.

Grosor de la carcasa

23 mm
Más Información

Temperatura ambiente máxima

+50 °C
Más Información

Nivel de brillo del bloqueo

Mate
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-10 °C
Más Información

Número máximo de usuarios

20 Uds
Más Información

Color del inserto

Negro
Más Información

Clase de protección IP

IP 66IP 68
Más Información

Holgura de la altura de grillete

36 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

24 mm
Más Información

Altura de la carcasa

61 mm
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Diámetro del soporte

8 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Anchura de la carcasa

50 mm
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Adecuado para

Caja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcciónTaquilla
Más Información

Superficie de la hebilla

Chrome plated
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Designación de la batería

3V CR2, litio
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-10 hasta +50 °C
Más Información
Scroll to top