Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
32 mm |
Longitud |
32 mm |
Diámetro de la superficie de contacto |
50 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Diámetro exterior |
90 mm |
Par máximo |
135 Nm |
Altura del collar |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
731813000900 |
Peso del producto (por artículo) |
843.000 g |
Grosor de anillo |
20 mm |
Diámetro interno |
50 mm |
Altura |
90 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
516222032 |
Ficha Técnica |
90678104.pdf |