Cáncamo hembra H.Q.E.

Ref.: 516211320
Ver todas las versiones

CANCAMO-HEMBRA-10-360-H.Q.E.-2,3T-M20

Descripción

CANCAMO-HEMBRA-10-360-H.Q.E.-2,3T-M20
Cáncamo hembra H.Q.E.
Punto de fijación para elevar cargas que se utiliza con pernos roscados o tornillos

Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

Con función de autobloqueo integrado

Se puede girar en 360°

Tuerca cautiva

Se puede atornillar con una llave combinada

Comprobación de grietas al 100 %

Clase de calidad 10


  • Utilice únicamente pernos roscados con una resistencia mínima de clase 10,9

  • El cáncamo hembra debe estar siempre completamente atornillado en el perno roscado

  • Punto de fijación no adecuado para girar bajo carga

  • En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de +/- 5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10 %

Material

ST
Más Información

Altura interior

34 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Altura de anillo

14 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

58 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Diámetro exterior

70 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

2.3 t
Más Información

Par máximo

135 Nm
Más Información

Altura del collar

33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

663.000 g
Más Información

Grosor de anillo

17 mm
Más Información

Diámetro interno

42 mm
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

516211320

Manual instrucciones

Y12016090102000051799394caff4a83
Scroll to top