Gancho para techo ligeramente curvado

Ref.: 5067004062
Ver todas las versiones

CANCAMO-GANCHO-(A2K)-M8-80X22

Descripción

CANCAMO-GANCHO-(A2K)-M8-80X22
Gancho para techo ligeramente curvado
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Ancho de la boca

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.349 g
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información
Scroll to top