Cáncamo macho, QC 8.8

Ref.: 516232030
Ver todas las versiones

CANCAMO PERNO C8 M20X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANCAMO PERNO C8 M20X30
Cáncamo macho, QC 8.8
Se puede atornillar a mano
  • Factor de seguridad 4
  • Clase de calidad 8.8
  • Con pintura roja

No se puede alinear

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Diámetro exterior

90 mm
Más Información

Par máximo

135 Nm
Más Información

Altura del collar

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

879.000 g
Más Información

Grosor de anillo

20 mm
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

516232030

Ficha Técnica

90678106.pdf
Scroll to top