Canal de tendido de cables, LFK

Ref.: 0973640601
Ver todas las versiones

CANAL CABLE COND.LINEAS 40X60MM

Descripción

CANAL CABLE COND.LINEAS 40X60MM
Canal de tendido de cables, LFK
Cubierta superior (tapa) totalmente solapada y orificios en la base
  • A partir de LFK 40 x 60; 4 abrazaderas incluidas (por conducto de 2 m)
  • Hilera única de orificios de base de hasta LFK 40 x 40; hilera doble a partir de LFK 40 x 60
  • A partir de LFK 60 x 60 con riel de montaje continuo, para el montaje de rieles de separación

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

36 m
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Número de cables

12 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

468.056 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Altura x anchura

40 x 57 mm
Más Información
Scroll to top