Camiseta

Ref.: M550907007
Ver todas las versiones

CAMISETA ML FLUO REFLEX NAR/MAR 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA ML FLUO REFLEX NAR/MAR 5XL
Camiseta
DRY TECH FLUO REFLEX
Camiseta fabricada en tejido técnico Dry Tech combinada con tejido flúor. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad

100% poliéster - 150 gr/m2

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Bandas segmentadas en pecho para una mayor comodidad.
  • Producto certificado en la norma EN 17353:2020 - indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad tanto nocturnos como diurnos (AB3).

Material

Poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Azul marinoNaranja fluorescente
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Tamaño de confección GB

5XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

355.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Catálogo General

M550907007

Ficha Técnica

538953295.pdf

Ficha Técnica

641085696.pdf

Ficha Técnica

661779899.pdf
Scroll to top