Camiseta manga corta

Ref.: M546094007
Ver todas las versiones

CAMISETA-MANGA-CORTA-ESD-BLANCO-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA-MANGA-CORTA-ESD-BLANCO-5XL
Camiseta manga corta
ESD
Camiseta con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente electrostática.

65% poliéster, 32% algodón, 3% fibra antiestática - 180 gr/m2

  • Tejido muy cómodo de punto circular elástico.
  • Modelo unisex.
  • Adecuada para ambientes ESD.
  • Certificada en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Catálogo General

M546094007

Ficha Técnica

566751336.pdf
Scroll to top