Camiseta de trabajo microporosa de alta visibilidad Würth MODYF en amarillo

Ref.: M409244001
Ver todas las versiones

CAMISETA MC AV NARANJA M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA MC AV NARANJA M
Camiseta de trabajo microporosa de alta visibilidad Würth MODYF en amarillo
  • Costuras reforzadas en los hombros y en las mangas
  • Rejillas de ventilación debajo de los brazos
  • Bandas retrorreflectantes dobles
  • Rayas cosidas a 2 cm de la costura
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 130 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409244001

Ficha Técnica

59955425.pdf
Scroll to top