Camiseta de trabajo microporosa de alta visibilidad Würth MODYF en amarillo

Ref.: M409244005
Ver todas las versiones

CAMISETA MC AV NARANJA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA MC AV NARANJA 3XL
Camiseta de trabajo microporosa de alta visibilidad Würth MODYF en amarillo
  • Costuras reforzadas en los hombros y en las mangas
  • Rejillas de ventilación debajo de los brazos
  • Bandas retrorreflectantes dobles
  • Rayas cosidas a 2 cm de la costura
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 130 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409244005

Ficha Técnica

59955425.pdf
Scroll to top