Camisa ML

Ref.: M407682006
Ver todas las versiones

CAMISA ML MULTINORMA AZUL MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA ML MULTINORMA AZUL MARINO 4XL
Camisa ML
MULTINORM
UNI EN ISO 14116: 2008 50H/60
UNI EN ISO 1149-5: 2008
UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6.

98% algodón ripstop, 2% fibra de carbono antiestática - 130 g/m2.

  • Cierre mediante botones cubiertos.
  • 2 bolsillos en pecho con tapeta.
  • Lavar máximo 60ºC, no usar secadora.

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

1149-513034
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

ISO

14116
Más Información

Normas

ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407682006

Ficha Técnica

32410397.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top