Camisa ML hombre

Ref.: M407462000
Ver todas las versiones

CAMISA CAB ML OXFORD CELESTE S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB ML OXFORD CELESTE S
Camisa ML hombre
Oxford
70% Algodón 30% Poliéster -
130 gr/m²

Camisa Oxford de corte entallado y elegante

  • Camisa fabricada en tejido Oxford.
  • Corte semi entallado, botones en cuello y puños.

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

135 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407462000

Ficha Técnica

32410191.pdf
Scroll to top