Camisa ML hombre

Ref.: M407462005
Ver todas las versiones

CAMISA CAB ML OXFORD CELESTE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA CAB ML OXFORD CELESTE 3XL
Camisa ML hombre
Oxford
70% Algodón 30% Poliéster -
130 gr/m²

Camisa Oxford de corte entallado y elegante

  • Camisa fabricada en tejido Oxford.
  • Corte semi entallado, botones en cuello y puños.

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

135 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407462005

Ficha Técnica

32410191.pdf
Scroll to top