Bloque distanciador de rejilla

Ref.: 0875605202
Ver todas las versiones

CALZO-MESH-PLA-BLUE-160X75X2MM

Descripción

CALZO-MESH-PLA-BLUE-160X75X2MM
Bloque distanciador de rejilla
Ayudas de montaje universales de gran tamaño para alinear y utilizar como cuñas debajo de elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, etc.
  • Material: Plástico, PP/polipropileno
  • Apilable con protección antideslizante
  • Producto sometido a ensayos de presión de hasta 8 toneladas (a partir de 5 mm)

Para alinear elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, componentes de ventana, carpintería, etc.


La capacidad de carga del material base en cuestión es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, al igual que la capacidad de carga del bloque. No apto para uso prolongado en exteriores; evite la exposición directa a la radiación UV.

Número por palet

0 Uds
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.892 g
Más Información
Scroll to top