Material |
Acero, inoxidable |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de medición máximo de longitud |
300 mm |
Nonio |
0,01 mm |
Rango de medición máximo de la longitud en pulgadas |
300 in |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Longitud de la mordaza |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071576 126 |