Equipos de almacenamiento para el maletero

Ref.: 096365 375
Ver todas las versiones

CAJON-B.SUELO-FORD-COURIER-2489-PANEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJON-B.SUELO-FORD-COURIER-2489-PANEL
Equipos de almacenamiento para el maletero
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero

Los cajones pueden extenderse hasta aproximadamente el 95 %

Pueden montarse otras variantes de equipos adicionales en la parte superior

Juego compuesto de:

Módulo de cajones para la parte trasera con 2 cajones

  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 930 x 290 x 1200 mm

Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 377 x 190 x 1170 mm

Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 1110 mm

Set para montaje en paneles de suelo

Cuatro ojales de amarre

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones

Incluye kit de montaje y placas de separación

Distancia entre ejes

2489 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Courier con panel de separación
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.500 kg
Más Información

Catálogo General

096365375

Ficha Técnica

32411459.pdf
Scroll to top