Profundidad |
46 mm |
Material |
ABS |
Clase de protección IP |
IP 40 |
Diámetro del orificio fresado |
2 x 68 mm |
Color |
Azul;Naranja |
Sin halógenos |
Sí |
Difícilmente inflamable |
850°C |
Diámetro |
139 mm |
Número de entradas de línea |
10 Uds |
Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener |
No |
Peso del producto (por artículo) |
33.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975020201 |
Ficha Técnica |
59954992.pdf |