Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7. Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas y cajas de conexión. Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL. Empalmes termorretráctiles con estaño Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación. El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada. Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil. Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado). Conexiones de varias vías Para terminales tipo faston de 6,3mm. Válido para cables hasta 6 mm². Material: Poliamida natural. Termoresistente: -40°C hasta 80°C.
https://www.wurth.es/caja-de-conexion-para-h7474434CAJA DE CONEXION PARA LAMPARAS H7Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material <br> Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7. <br> Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas y cajas de conexión. <br> Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL. <br>Empalmes termorretráctiles con estaño <br> Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación. <br> El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada. <br> Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil. <br> Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado). <br>Conexiones de varias vías <br> Para terminales tipo faston de 6,3mm. <br> Válido para cables hasta 6 mm². <br> Material: Poliamida natural. <br> Termoresistente: -40°C hasta 80°C.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123364373.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123364373.jpg2024-02-16T19:49:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!