CAJA CERRADURA ZN 40X172X78,5MM

Ref.: 0689500520
Ver todas las versiones

CAJA CERRADURA ZN 40X172X78,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CERRADURA ZN 40X172X78,5MM

Distancia entre el centro del orificio y el borde

21 mm
Más Información

Profundidad

78.5 mm
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

17.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

35.5 mm
Más Información

Ancho de llave, manguito

72 mm
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Altura

172 mm
Más Información

Catálogo General

0689500520

Ficha Técnica

32407689.pdf
Scroll to top