Tapa de protección plana

Ref.: 0590730203
Ver todas las versiones

CACHE VIS AW30 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CACHE VIS AW30 GRIS
Tapa de protección plana
Para encaje hexalobular y accionamiento AW
Adecuada para todos los tornillos con cabeza TX y AW

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Asegúrese de que los tornillos que desea cubrir estén atornillados verticalmente y lo más nivelado posible.

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Plano
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Adecuado para

AW30
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.192 g
Más Información

Altura

2.3 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

0590730203

Ficha Técnica

32406554.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf

Ficha Técnica

32407884.pdf

Ficha Técnica

32407885.pdf
Scroll to top