Soporte intermedio para cable ABS

Ref.: 0838904077
Ver todas las versiones

CABLESYSTEM(SY-1015B)CABLE BRACKET 8 MM

Descripción

CABLESYSTEM(SY-1015B)CABLE BRACKET 8 MM
Soporte intermedio para cable ABS

Soporte intermedio, nuevo, fabricado en acero inoxidable V4A, incluye material de fijación.


Soporte intermedio para cable ABS especialmente diseñado para sistema de cuerda transferible II y IV con cuerda de acero inoxidable de 6 y 8 mm

Material

SST
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

8 mm
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Peso

180 g
Más Información

Categoría

III
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.100 g
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top