Modo de carga de cable 3 T2/T2

Ref.: 0510650225
Ver todas las versiones

CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 20A 5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 20A 5M
Modo de carga de cable 3 T2/T2
Para cargar vehículos eléctricos o híbridos con interfaz de tipo 2
  • Los agarres de goma evitan los deslizamientos accidentales en situaciones de lluvia, hielo o manos manchadas de grasa
  • Cable blando y flexible incluso en condiciones muy frías
  • Conectores ligeros y especialmente ergonómicos
  • Cinta de hook-and-loop para agrupar y enganchar cables
  • No raya la pintura del vehículo gracias a la tapa de protección con cinta de fijación ajustable
  • Efecto de indicación visual mediante cable rojo

Diámetro del cable

10.2 mm
Más Información

Corriente nominal

20 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Enchufe en el lateral del vehículo

Tipo 2
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Toma lateral de la estación de carga

Tipo 2
Más Información

Tipo de cable

H07BZ5-F 3G2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
Más Información

Potencia de carga

4.6 kW
Más Información

Otro estándar

IEC 62196-1IEC 62196-2
Más Información

Número de fases

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1520.000 g
Más Información

Catálogo General

0510650225

Ficha Técnica

117349493.pdf
Scroll to top