Cable para vehículos FLRY

Ref.: 0770105
Ver todas las versiones

CABLE-VEHIC-NEGRO-2,5MM2-L50M-750V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-VEHIC-NEGRO-2,5MM2-L50M-750V
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

2.90 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.540 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0770105

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top