Cable de carga modo 2 T2/enchufe con conexión a tierra

Ref.: 0510650210
Ver todas las versiones

CABLE-CARGA-VEH-ELECT-T2-PLG/EF-10A-6M

Descripción

CABLE-CARGA-VEH-ELECT-T2-PLG/EF-10A-6M
Cable de carga modo 2 T2/enchufe con conexión a tierra
Para la carga de emergencia o la carga permanente de vehículos eléctricos o híbridos con interfaz de tipo 2
  • Muy robusto gracias a su carcasa funcional de aluminio
  • Excelente gestión de los cables gracias al soporte y las abrazaderas integrados
  • Carga segura gracias a la supervisión de la temperatura en el enchufe y la carcasa
  • Fácil montaje en pared con el soporte de pared suministrado o mediante el práctico soporte de la carcasa para colgar en un gancho
  • No raya la pintura del vehículo gracias a la tapa de protección con cinta de fijación ajustable

Corriente nominal

10 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Enchufe en el lateral del vehículo

Tipo 2
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Potencia de carga

2.3 kW
Más Información

Tipo de enchufe

Tipo ETipo F
Más Información

Número de fases

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

6 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Protección de corriente residual de CC máx.

6 mA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 50 °C
Más Información
Scroll to top