CABLE BAND 100X2,5

Ref.: 050210011
Ver todas las versiones

CABLE BAND 100X2,5

Descripción

CABLE BAND 100X2,5

Material

PA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.263 g
Más Información
Scroll to top