Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
14.4 mm |
Sección transversal del hilo |
70 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
713.420 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07701137 |
Ficha Técnica |
32408085.pdf |