Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
6.3 mm |
Sección transversal del hilo |
10.0 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
111.490 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
077011121 |
Ficha Técnica |
32408085.pdf |