Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107530
Ver todas las versiones

CABEZAL-CRIMPADORA(1,5-4,0SMM)-(MCP2,8)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA(1,5-4,0SMM)-(MCP2,8)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

MCP 2,8
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-4 mm²
Más Información
Scroll to top