Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107580
Ver todas las versiones

CABEZAL-CRIMPADORA-(0,5-2,5QMM)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA-(0,5-2,5QMM)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus, VKS Plus
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top