Buzo

Ref.: M405182005
Ver todas las versiones

BUZO CLASSIC THERMIC GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO CLASSIC THERMIC GRIS 3XL
Buzo
CLASSIC THERMIC
Buzo de trabajo cálido y robusto con forro interior térmico de franela.

Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón - 250 g/m2,

Acolchado térmico 100 % poliéster - 130 g/m2

  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho, 1 con cremallera y 1 en manga izquierda
  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
  • Vivos reflectantes en pecho y espalda.
  • Puños y cintura con ajuste elástico.
  • Cierre mediante cremallera YKK cubierta con tapeta.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405182005

Ficha Técnica

98470837.pdf
Scroll to top