Buzo

Ref.: M405156005
Ver todas las versiones

BUZO CLASSIC COMBI MARINO/NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO CLASSIC COMBI MARINO/NEGRO 3XL
Buzo
CLASSIC COMBI
Buzo de trabajo de corte moderno y funcional con detalles a contraste
  • Tejido Ökotex 100, garantiza la ausencia de sustancias nocivas.
  • 4 bolsillos frontales, 1 posterior y 1 portametro.
  • Robusta cremallera YKK cubierta por tapeta.
  • Elástico en cintura y en puños para mayor comodidad.
  • Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
  • 65% poliéster, 35% algodón - 245 g/m2.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marinoNegro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405156005

Ficha Técnica

32410290.pdf
Scroll to top