Buzo de trabajo fluorescente de alta visibilidad

Ref.: M405150003
Ver todas las versiones

BUZO AV FLUO AMARILLO/ANTRA XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO AV FLUO AMARILLO/ANTRA XL
Buzo de trabajo fluorescente de alta visibilidad
Buzos duraderos confeccionados en tejido de algodón para la máxima comodidad. Las bandas reflectantes garantizan la protección laboral en todo momento
  • 8 bolsillos exteriores, 2 bolsillos para útiles de escritura, bolsillo para regla y teléfono móvil, anilla para martillo
  • Bandas reflectantes (estilo Vincent), amarillas: 50 lavados
  • Cintura elástica, corte ergonómico en la zona de las rodillas
  • Insertos de soporte para credenciales
  • Bolsillos de rodilla, certificados según EN 14404, EN ISO 20471 clase 3

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

AmarilloAntracita
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Código del sistema armonizado

621132100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405150003

Ficha Técnica

247828788.pdf
Scroll to top