Bombilla halógena Longlife

Ref.: 072011114
Ver todas las versiones

BULB-H1-LONGLIFE-P14,5S-12V-55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BULB-H1-LONGLIFE-P14,5S-12V-55W
Bombilla halógena Longlife
Para conductores de largas distancias y que usen las luces diurnas

Dura hasta dos veces más que una bombilla normal

Mayores intervalos de sustitución


Automóvil

Vida útil Tc

1200 h
Más Información

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Vida útil B3

600 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64150L
Más Información

Designación del enchufe

P14,5 s
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Descripción de tipo

H1 Longlife
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.900 g
Más Información

Catálogo General

072011114

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top