Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Ref.: 46263 6
Ver todas las versiones

BU-GWD-SG-A2-M3X6

Descripción

BU-GWD-SG-A2-M3X6
Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Con diámetro exterior reducido para una mejor instalación. Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con una zona de agarre de tornillo (SG) adicional. Fabricado en acero inoxidable.

Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste

  • En materiales metálicos de baja resistencia
  • En plásticos

Distribución óptima de la fuerza

La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos

El macho roscado se asienta firmemente

El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión

Mayor resistencia a la corrosión

Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso

Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos

Los costes se reducen al mínimo

Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación

Protección contra pérdidas integrada


Una rosca resistente en 4 pasos:



Paso 1:


Perfore un orificio o perfore la rosca dañada



Paso 2:


Practique una rosca de sustentación


  • Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,


O bien



  • Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente


Paso 3:


Coloque el macho roscado


  • Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.


Paso 4:


Rompa el pasador


  • Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad mínima del agujero

8.25 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Diseño

Con retenedor que evita pérdidas
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago

7.75 mm
Más Información

Longitud del estado incorporado

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

3.6 mm
Más Información

Diámetro exterior máximo

4.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

3.6 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Fijación a través de la geometría de rosca
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.115 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo

3,6-4,0 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M3 x 0,5
Más Información

Catálogo General

462636
Scroll to top