Borne roscado

Ref.: 051016
Ver todas las versiones

BTRYTRMLCLMP-SCREW-FIAT-MINUS-50

Descripción

BTRYTRMLCLMP-SCREW-FIAT-MINUS-50
Borne roscado
para vehículos Fiat y bornes de batería pequeños

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Negativo
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

051016
Scroll to top