Protector de batería 12 V CC

Ref.: 096381 087
Ver todas las versiones

BTRYGUA-VOLTAGE-GUARD-12V/DC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BTRYGUA-VOLTAGE-GUARD-12V/DC
Protector de batería 12 V CC
Para desconectar los consumidores conectados cuando se alcanza una tensión establecida
  • Protege la batería de la descarga profunda
  • Tensión de interrupción ajustable: aprox. 10,4-13,3 V

Corriente nominal

10 A
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

87 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

14 V
Más Información

Tensión nominal mínima

8.6 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

8,6 / 14 V
Más Información

Catálogo General

096381087

Ficha Técnica

616672587.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top