Remache roscado

Ref.: 0500135820
Ver todas las versiones

AIR MP-UNI-SCREWRIVET-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-UNI-SCREWRIVET-BLACK
Remache roscado
con ranura, abierto
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

1.30 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzSmart
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0009904892
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

14.00 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

ubicación de montaje

Paragolpes delantero
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,00-10,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500135820

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top