No se hincha en el agua
Vida útil excepcionalmente prolongada
Gran comodidad de uso
Adecuada para tareas con pinturas al agua en zonas pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas
Longitud de las cerdas |
70 mm |
Diámetro de anillo del cepillo |
30 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Anchura |
6 mm |
Material del casquillo |
Acero inoxidable |
Color de cerda |
Gris |
Tamaño |
6 |
Apta para agente de pintura |
Barniz a base de agua |
Material de las cerdas |
Sintético |
Peso del producto (por artículo) |
50.500 g |
Catálogo General |
069370006 |
Ficha Técnica |
32409160.pdf |