Surtido de brocas espirales

Ref.: 0618940004
Ver todas las versiones

BROCAS-SET-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-13)-0,5

Descripción

BROCAS-SET-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-13)-0,5
Surtido de brocas espirales
HSCo8 WN MAGMA 25 pzs
Broca extremadamente duradera con revestimiento multicapa Magma y aleación de cobalto al 8 % para el procesamiento universal de aceros convencionales, titanio y materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX) con fuerzas altas de hasta 1550 N/mm2.

Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas

Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338

Resistencia a roturas muy alta

Filo de corte optimizado y ángulo de espiral plano especial

Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %

  • Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
  • Vida útil hasta 2 veces mayor en comparación con los revestimientos convencionales
  • Resistencia al calor de hasta 800 °C

Capacidad de centraje excelente durante el trabajo y reducción de la fuerza necesaria

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.


  • Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX 400-500), como palas excavadoras, accesorios para camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

  • Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1069.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top