Broca helicoidal larga de metal duro integral

Ref.: 5443000436
Ver todas las versiones

BROCA-TWST-MET-DIN338N-SC-TN-D11,5MM

Descripción

BROCA-TWST-MET-DIN338N-SC-TN-D11,5MM
Broca helicoidal larga de metal duro integral
DIN 338
Especialmente indicada para perforar aceros de alta resistencia, acero al cromo níquel, fundición de hierro en coquilla, fundición de acero, acero de fácil mecanización rico en manganeso, bronce, aluminio con alto contenido de silicio y otros materiales de difícil mecanizado.
≤ Ø 2,9 mm: rectificado mediante 4 filos
≥ Ø 3,0 mm: rectificado mediante 6 filos
6157

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Código del producto

6157
Más Información

Diseño del taladro

6 caras rectificadas
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

94 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

11.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

11.5 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información
Scroll to top