Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Ref.: 0648551845
Ver todas las versiones

BROCA PERC. PLUS DUO 18X450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PERC. PLUS DUO 18X450
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.

Perforación mucho más rápida

La geometría óptima de las puntas y las ranuras asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados

Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..

Perforación precisa

Gracias a la punta de autocentrado especial.

Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas

El transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo y dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Ø 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Número de espirales

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

422.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0648551845

Ficha Técnica

32405303.pdf

Ficha Técnica

32405304.pdf
Scroll to top