Prensa de pistón de freno

Ref.: 5228300100
Ver todas las versiones

SEPARADOR DE PISTONES DE FRENO L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR DE PISTONES DE FRENO L250MM
Prensa de pistón de freno
Con un mango largo para una transmisión de potencia eficiente
  • Herramienta para extender suavemente los pistones de freno de los frenos hidráulicos
  • Versión larga para una transmisión de potencia eficiente
  • Acodada
  • Cabeza cuadrada
  • Manija antideslizante para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas
  • Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

201.000 g
Más Información

Catálogo General

5228300100

Ficha Técnica

647515520.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top