Brida de cable

Ref.: 0502300432
Ver todas las versiones

BRIDA RECUPERABLE NEUTRA 7,5X280

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECUPERABLE NEUTRA 7,5X280
Brida de cable
de poliamida con lengüeta de plástico reutilizable
Ideal para su uso en una muy amplia gama de temperaturas
  • Sin bordes afilados

Longitud

280 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

76 mm
Más Información

Anchura

7.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.437 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

6-76 mm
Más Información

Catálogo General

0502300432

Ficha Técnica

32408220.pdf
Scroll to top