Brida de cable KBL 2

Ref.: 0502000012
Ver todas las versiones

BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-NAT-3,6X140MM

Descripción

BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-NAT-3,6X140MM
Brida de cable KBL 2
de poliamida con lengüeta de plástico natural
Bridas de cable de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores
  • Instalación rápida, sencilla y eficiente gracias al extremo de la brida en punta y ligeramente doblado, y al cierre en cuña de una pieza
  • Alta calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores
  • Fácil de usar gracias a la guía roscada
  • Acabado exterior liso y bordes redondeados que evitan daños en el aislamiento o el revestimiento del cable
  • El dentado interno en la fijación garantiza un agarre seguro y ayuda a evitar que se tuerza o se deslice hacia los lados
  • Bridas autoextinguibles: en caso de incendio, las bridas no propagan el fuego.
  • Se pueden utilizar para aplicaciones con rangos de temperatura amplios
  • No contiene silicona ni halógenos. Cumple la normativa RoHS
  • Adecuadas para instalación con o sin herramientas

Bridas de cables industriales ideales para aplicaciones como ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución, fabricación de vehículos, talleres, mantenimiento, etc. industrias manufactureras, construcción, talleres de vehículos, transporte/logística, fabricación de elevadores


Bolsa de polietileno con orificios europeos

Las aprobaciones y declaraciones se pueden obtener, guardar e imprimir escaneando el código QR del embalaje

Fuerza de tracción mín.

178 N
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PA 6.6 V-2
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+85 °C
Más Información

Diámetro mínimo del lote

2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con mecanismo de ayuda de roscado
Más Información

Diámetro máximo del lote

33 mm
Más Información

Anchura

3.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+85 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-20 hasta +85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

2-33 mm
Más Información
Scroll to top