Surtido de bridas de color natural

Ref.: 5964050201
Ver todas las versiones

BRIDA MALETIN-SYSKO-NAT-250PCS

Descripción

BRIDA MALETIN-SYSKO-NAT-250PCS
Surtido de bridas de color natural
250 piezas en maletín de sistema
Práctico juego de bridas de cables en un robusto maletín de sistema
  • Bridas de cable en cinco tamaños diferentes
  • Práctico estuche para guardarlas ordenadamente

Material

PA 6.6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

250 Uds
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1640.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top